テラモト
テラモトの 灰皿
テラモトの スタンド式灰皿
プロスモーキー(灰皿)15L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62963076
品番
DS-264-015-0
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
利用が多い所に最適な大容量。
用途
灰皿
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、受皿:電気亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
本体:□360×H700、受皿:□256×H231
質量(kg)
13.8
色
白
容量(L)
15
アズワン品番
65-1853-28
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770