OT-041-001-0 フロア誘導サイン(5枚入) テラモト 62963189 OT-041-001-0 フロア誘導サイン(5枚入) テラモト 62963189 OT-041-001-0 フロア誘導サイン(5枚入) テラモト 62963189 OT-041-001-0 フロア誘導サイン(5枚入) テラモト 62963189 OT-041-001-0 フロア誘導サイン(5枚入) テラモト 62963189

フロア誘導サイン(5枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)300×300 注文コード62963189 品番OT-041-001-0
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性と視認性のフロア誘導サイン。社会的距離の確保を促進し、安全で快適な施設環境の整備に貢献します。

用途フロアサイン 材質表面:PET、印刷面:PO(ポリオレフィン) 寸法(mm)300×300 規格A-1 アズワン品番65-1853-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする