テラモト
テラモトの 室内表示
テラモトの 案内標識
フロア誘導サイン(5枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
300
注文コード
62963207
品番
OT-041-003-0
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐久性と視認性のフロア誘導サイン。社会的距離の確保を促進し、安全で快適な施設環境の整備に貢献します。
用途
フロアサイン
材質
表面:PET、印刷面:PO(ポリオレフィン)
規格
A-3
寸法(Φmm)
300
アズワン品番
65-1853-46