OT-568-500-0 ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ) テラモト 62963216 OT-568-500-0 ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ) テラモト 62963216 OT-568-500-0 ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ) テラモト 62963216 OT-568-500-0 ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ) テラモト 62963216 OT-568-500-0 ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ) テラモト 62963216 OT-568-500-0 ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ) テラモト 62963216

ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62963216 品番OT-568-500-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,500

「設置簡単・工事不要」のペーパータオルスタンドが新登場。手指消毒液も設置でき、置くだけで簡単感染対策可能に!

用途ペーパータオルスタンド 材質本体:ステンレス 、ペーパータオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂 、ゴミ箱:ステンレス、ABS樹脂(再生樹脂)、ポリプロピレン 質量(kg)10.2 容量(L)ゴミ箱:42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×281×1479(アジャスター含む) 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする