テラモト
テラモトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
テラモトの ペーパーホルダー
ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62963225
品番
OT-568-550-0
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
省スペースでも設置可能な卓上タイプのペーパータオルスタンドです。
用途
ペーパータオルスタンド
材質
スタンド:ステンレス 、ペーパタオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂
質量(kg)
3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×166×500
設置方式
置き型
アズワン品番
65-1853-48
繰り返し・詰め替え
対応