テラモト
テラモトの 手指消毒用品
テラモトの 手指消毒器
消毒液盗難抑制ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62963234
品番
OT-568-510-0
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
消毒液の盗難を抑制するステンレス製枠。
用途
ペーパータオルスタンド
材質
ステンレス
質量(g)
162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×90×90
繰り返し・詰め替え
対応