テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペダル式ゴミ箱
ペダルボックス(静音タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
材質
本体:ステンレスヘアーライン仕上、中容器:PP(再生樹脂)
注文コード
62963259
品番
DS-238-703-0
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーリングの塗装タイプが新登場。
用途
ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
材質
本体:ステンレスヘアーライン仕上、中容器:PP(再生樹脂)
質量(g)
680
容量(L)
3
規格
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:168×231×235
寸法(Φ×mm)
中容器:168×195
アズワン品番
65-1853-53
フタの種類
ペダル式