テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペダル式ゴミ箱
ペダルボックス(静音タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
材質
本体:スチール/粉体塗装、中容器:PP(再生樹脂)
注文コード
62963304
品番
DS-238-705-8
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーリングの塗装タイプが新登場。
用途
ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
材質
本体:スチール/粉体塗装、中容器:PP(再生樹脂)
色
ホワイト
質量(g)
850
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:205×272×270
寸法(Φ×mm)
中容器:205×210
アズワン品番
65-1853-58
フタの種類
ペダル式