テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート本体
おむつ回収カートU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62963426
品番
DS-240-102-0
参考基準価格(税別)
¥129,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
現場の皆さまからの貴重なご意見を基に新たなカートが誕生しました。必要な機能をシンプルかつ温もりのある形にまとめることで、配慮の必要な作業にも明るさと優しい印象をもたらします。
用途
おむつ回収カート
材質
本体フレーム:スチールパイプ/粉体塗装・天然木(集成材)、バスケット:スチール/クロームメッキ、ゴミ箱:PP
質量(kg)
18.6(ごみ箱、バスケット、ゴミはこのずれ防止シート含む)
容量(L)
ゴミ箱:約46
寸法(幅W×奥行D)(mm)
天板の:456×486、テーブル:395×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル展開時:490×860×1078、テーブル収納時(バスケット込):490×813×1078
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770