テラモト
テラモトの 静電気対策用品
テラモトの 静電気対策マット・シート類
テラモトの 静電マット
制電クッションマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62963523
品番
MR-939-645-0
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。
寸法(mm)
450×750
厚さ(mm)
16
色
緑
材質
NBR
質量(kg)
0.8
用途
静電気対策マット
アズワン品番
65-1854-32
関連資料:
(2.62MB)