テラモト
テラモトの 静電気対策用品
テラモトの 静電気対策マット・シート類
テラモトの 静電マット
制電クッションマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62963539
品番
MR-939-675-0
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。
寸法(mm)
750×900
厚さ(mm)
16
色
緑
材質
NBR
質量(kg)
1.6
用途
静電気対策マット
アズワン品番
65-1854-33
関連資料:
(2.62MB)