防滑床用FXスベールラーグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62963618 品番 CL-315-345-2
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

施設の防滑床でも軽い力でしっかりラクにお掃除!モップ糸の引っ掛かりを抑えて、狭い隙間から広範囲まで拭き上げます。FXスベールホルダー、FXライトブレードホルダー、FXライトブレードハンドルに取付できます
FXライトブレードホルダー、FXライトブレードハンドルに取付できます。

用途モップ替え糸、マイクロファイバー、ヘッドチェンジ式、防滑床用 適合FXライトブレードホルダー、FXライトブレードハンドル 材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン レッド 質量(g)80 規格45cm 寸法(幅W×奥行D)(mm)510×130 アズワン品番65-1854-43

商品説明動画

防滑床に対応したフラット型モップのご紹介FXスベールラーグ
この動画は、1人が参考にしています。
床掃除スベールラーグのご紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62963593
2022-07-14
用途:
クリーニング
建設業・工事業

思っていたより水が残る感じがしました。
水切りの改善があるといいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする