テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
FXスベールホルダー (ミニジョイント付)30
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62963654
品番
CL-315-430-0
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
防滑床用FXスベールラーグ30cm専用のモップヘッド。トイレの個室や階段など入り組んだ場所など従来のサイズで対応できない箇所のお掃除に活躍します。
用途
FXスベールラーグ用ホルダー
材質
ベース:アルミ、ジョイント:ポリプロピレン
質量(g)
215
規格
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×89×145
アズワン品番
65-1854-47
繰り返し・詰め替え
対応