CL-315-245-1 FXライトブレードラーグ(W) テラモト 62963663 CL-315-245-1 FXライトブレードラーグ(W) テラモト 62963663 CL-315-245-1 FXライトブレードラーグ(W) テラモト 62963663

FXライトブレードラーグ(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62963663 品番 CL-315-245-1
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

FXライトブレードハンドルや、FXライトブレードホルダーに取付できる水拭き用モップ替糸です。二種類にの繊維(ソフト&ハード)で、洗剤なしでホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。作業性に優れた、面ファスナー仕様

規格45cm 寸法(幅W×奥行D)(mm)510×130 グリーン 材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン 質量(g)80 用途水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに アズワン品番65-1854-51 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする