リボンボウ 15mm幅

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) ギンガムチェック 赤 注文コード62963775 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。完成サイズ:約60×80mm

ギンガムチェック 赤 長さ(mm)350 材質ポリエステル・ポリプロピレン 幅(mm)15 仕上がり寸法(mm)約50×60 メーカー商品コード001410401
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44043188
2025-12-15
用途:
クリスマスラッピングのリボン
gameness 様 (卸売・小売業)

簡単に素早くリボンが作れて、繁忙期など忙しい時に便利です!立体的で可愛いです。

対象商品:
44043188
2025-07-10
用途:
千羽鶴の飾り
鶴ヶ峰本町接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったより小さかったのですが、全体が華やかな雰囲気が出て満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする