テラモト
テラモトの バッグ・キャップ
テラモトの バッグ
テラモトの リュック
BMクッションパット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62963837
品番
DS-233-390-9
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長距離移動の作業や重い資機材の運搬時に肩への負担をやわらげ、作業者の作業効率アップと労務環境改善に役立つクッションパットです。
用途
バッグ
材質
ナイロン
寸法(mm)
150×200
色
ブラック
質量(g)
40
アズワン品番
65-1854-77