テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
EFスイッチスィーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62963846
品番
CL-739-100-0
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。
材質
ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、糸:ポリエステル、
生地:ポリエステル柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
用途
ほこり取り
質量(g)
248(糸含まず)
規格
本体
寸法(幅W×奥行D)(mm)
糸:約550×180
寸法(幅W×高さH)(mm)
ベッド:(展開時)約420×375、(折り畳み時)約215×420(モップ糸を含まず)
アズワン品番
65-1854-80
繰り返し・詰め替え
対応