テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
EFスイッチスィーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62963855
品番
CL-739-200-0
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。
用途
ほこり取り
材質
生地:ポリエステル
質量(g)
70
規格
スペア
寸法(幅W×奥行D)(mm)
糸:約550×180
寸法(幅W×高さH)(mm)
ベッド:(展開時)約420×375、(折り畳み時)約215×420(モップ糸を含まず)
アズワン品番
65-1854-81
繰り返し・詰め替え
対応