テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
EF伸縮ポール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62963864
品番
CL-900-115-0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高所の清掃に便利な伸縮柄です。
用途
EFシリーズ専用パーツ
材質
柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)
204
伸縮範囲(mm)
最短約870・最長約1505
アズワン品番
65-1854-82
繰り返し・詰め替え
対応