テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの フローリングワイパー
テラモトの フローリングワイパー用シート
ライトモップ マルチファイバー(1枚入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
60cm
注文コード
62963907
品番
CL-357-060-0
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗って繰り返し使用できるコストパフォーマンスに優れたから拭きダスター。超極細繊維が繊細なほこりや汚れをキャッチし、繊維のすき間に取り込みます。
用途
ダスター
材質
ポリエステル
寸法(mm)
230×660
規格
60cm
アズワン品番
65-1854-89
繰り返し・詰め替え
対応