テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62963934
品番
DS-573-100-5
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
リネン回収にも対応できるオプションポケットが新登場。
用途
リネンカート用袋
材質
ナイロン
質量(kg)
2.1
色
グレー
容量(L)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×300×750
アズワン品番
65-1855-26