テラモト
テラモトの 手指消毒用品
テラモトの 手指消毒器
ミセル 消毒ポール(足踏み式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
小
注文コード
62963943
品番
OT-559-003-0
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,900
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートなフォルムで場所をとらない非接触タイプのステンレス製スタンド。
材質
ベース・ポール・ペダル:ステンレスヘアーライン仕上、
受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装
用途
消毒スタンド
質量(kg)
9.9
規格
小
寸法(Φ×高さH)(mm)
360×1150