テラモト
テラモトの 手指消毒用品
テラモトの 手指消毒器
ミセル 卓上消毒台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62963968
品番
OT-559-007-0
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
置くだけで使える卓上タイプの消毒台です。
用途
消毒スタンド
材質
土台・トレー:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×260×490
繰り返し・詰め替え
対応