テラモト
テラモトの 手指消毒用品
テラモトの 手指消毒器
ミセル コーンメディカル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62963995
品番
OT-553-300-8
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,898
¥
1,798
バスケットに入れる
リーズナブルな価格で導入できる簡易消毒スタンド。三角コーンに差し込むだけですぐに使用できます。
用途
消毒スタンド
材質
ポリプロピレン、電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、PET、印刷面:塩化ビニール
色
ホワイト
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×290×660
繰り返し・詰め替え
対応