曜日別特売
R-11 6Φ用 アルゴン調整器 阪口製作所 62964013

アルゴン調整器

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径入口側:W22-14山袋ナット 出口側:ホースニップルΦ6
入口側:W22-14山袋ナット 出口側:ホースニップルΦ6
入口側:W22-14山袋ナット 出口側:ホースニップルΦ8
内容量1個注文コード62964013品番R-11 6Φ用
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。

付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ接続口径入口側:W22-14山袋ナット 出口側:ホースニップルΦ6質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62964004
2024-03-04
用途: TIG溶接
農・林・水産業

使用している調整器が壊れたので購入。ダイヘン用のガスホース接続ネジも付属しており、安いけど日本メーカー製で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62964013
2023-04-13
用途: TIG溶接機のガス調整器の更新
個人のお客様

10年以上前に購入したガスレギュレータが防爆弁あたりからガス漏れを起こし始めたので更新しました。本製品は日本ブランドでも比較的安価で無駄なガス消費が防げることが出来たので費用対効果が良くなることを期待しています。

対象商品 : 62964013
2022-06-28
用途: ステンレス溶接
矢部鉄建建設業・工事業

個人事業主なのでたいした設備はありません、DIYです、これまで使用していた溶接機が使えなくなって、修理部品もないので修理できないといわれ新規に購入したアルゴン溶接機に部品取りしてつかっていたものの
もう一台溶接機が欲しくなりアルミ、ステンレス、軟鋼溶接機を購入しました。
でも流量計接続にアルゴン、アルゴン混合ガスを交互につなぎたいのでにワンタッチジョイント+カプラーを考えていましたが結局この価格でダイヘンジョイントが付属のこの流量計にたどり着きました 問題なく素晴らしいものです

1が参考にしています
対象商品 : 62964013
2022-02-04
用途: TIG溶接時

この手の商品では一番安価だと思いますが、普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする