アルゴン配管用ガス調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62964029 品番R-6F-Ar
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

配管用ガス圧力調整器

接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 適合ガスアルゴン 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25 タケノコ(mm)出口:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする