酸素配管用ガス調整器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62964038 品番R-6
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

配管用ガス圧力調整器

接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)25 圧力計(MPa)1 タケノコ(mm)出口:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする