OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

(79件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 62964046 品番 S9-22.5(長40サイズ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)90 高さ(mm)225 テープなし 適合規格食品衛生法規格基準 サイズ長40封筒 規格S 9-22.5(長40サイズ) 質量(g/枚)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006798262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
お菓子の小分け
飲食業

バレンタインの個包装のチョコを小分けするのに使いました。食品衛生法規格基準適合商品なので安心です。

2026-01-05
用途:
メルカリ発送商品の保護に
農・林・水産業

他サイトではこのサイズが売っていなかったがモノタロウさんに有ったので購入した。売れ筋以外のサイズも用意して頂き助かりました。商品は有名メーカー製なので当然問題ありません。

対象商品:
74317819
2026-01-22
用途:
しめ縄の包装
農・林・水産業

破れにくくしっかりしており、テープありよりもコストダウンに繋がった。

2025-11-07
用途:
ジャムのパッケージに使用
サービス業

L150サイズのジャムビンに、ちょうどよいサイズで、商品がきれいに見える

対象商品:
74317593
2025-10-01
用途:
食品包装
製造業

安くて、しっかりとしたビニールでとても使いやすかったです。

2025-02-19
用途:
商品の梱包に使用
ジールデザイン 様

B5サイズ三つ折りのopp袋を探していて、やっと見つけました 有名メーカー品と遜色なくとても満足しています

対象商品:
74317374
2023-09-29
用途:
粗品を入れる
自動車・二輪車・自転車関連業

ペン型の粗品を入れる袋がなくて困っていたんですが、
たまたま見つけて購入してみるとピッタリサイズでした。
値段も安く、とても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
74317539
2024-01-11
用途:
商品梱包用

安価ですが機能性はしっかりしており使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする