三立電器工業
三立電器工業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
三立電器工業の 溶接ジョイント
三立電器工業の ケーブルジョイント
アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
62964126
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途
アルミケーブルの延長用に使用
全長(mm)
293
色
黒
質量(g)
520
適合電線(mm
2
)
60
ケーブル接続方法
ネジ止式
注意
アルミケーブルの被覆を剥ぎ取った後、アルミ導体の表面は必ず鉄系ワイヤーブラシを用いて、磨いて(ブラッシング)ください。