ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62964415 品番NP-202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です

用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器 付属品ナイロンパッキン2枚 仕様ブルドン管式流量計 質量(kg)約2.0 流量(L/min)5〜20(炭酸ガスの場合) 使用ガス炭酸ガス・MAGガス 入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下 出口圧力(MPa)0〜0.2 継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
注意
炭酸ガス20L/min以上にてご使用の場合は、使用率60%以下(10分周期)としてください。本製品は、サイフォンボンベに取り付けて使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする