クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 62964485 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。
クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。
厚手のシートなので拭き心地もばっちり。
245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。

タイプ詰替 シートサイズ(cm)35×24.5 用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。 成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 寸法(mm)パック約145×130×270 質量(kg)0.98 種類フェイス&ボディシート 材質(シート)レーヨン+ポリエステル 香りクールシトラス
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
※目のまわり・キズ・はれもの・しっしん等の異常のあるところや、粘膜・除毛直後のお肌には使用しないでください。
※アルコールに敏感な方や肌が弱い方、乳幼児には使用をお控えください。
※目に入らないようにお使いください。もし入ったときはすぐに十分に水で洗い流してください。
※揮発性成分が目にしみる事がありますので、十分にお気をつけください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合、
また使用したお肌に直射日光が当たって上記のような異常があらわれた場合は使用を中止してください。
そのまま使用を続けますと、症状を悪化させる事がありますので、皮膚科専門医に相談してください。
※シートは水に溶けませんので、水洗トイレ等には流さないでください。
※パウダーを使用していますので、シートを衣服につけないよう注意してください。
衣服が白くなったときは、ハンカチか洋服ブラシで落としてください。
※家具、電化製品等はふかないでください。
※高温になる場所、直射日光の当たる場所には置かないでください。
※アルコールを含むため、火の近くでの使用及び保管は避けてください。
※開封後はお早めにお使いください。
※衛生上、一度使用したシートは再度使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※ごみの分別にあたっては、自治体の区分に従ってください。
※本体容器の取り出し口には寿命がありますのでシートが切れにくくなったら新しい容器に交換してください。

商品説明動画

【クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り 】体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに! .
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62964485
2025-09-30
用途:
作業後、終業後に
有限会社サン・カワカミ 様 (製造業)

3回ほどリピートしています。
安価で匂いもよく、重宝しています。
2点気になる点があります。
・シートを単純に引っ張ると2枚目がついてくる
 シートの出てくるところを押さえたり、上手に使用としないといけないので気を遣う
・こちらは個人的にですが
 大判なことはいいのですが、少し薄いかも
 一回り小さくして厚くしてもいい

1人が参考にしています
2025-07-24
用途:
ホテル・レストランサービス業務終了後や就労前の汗拭き
その他業種

シートが大判で使いやすい。
不特定多数のスタッフが使用する為、容量が多いのが助かる。
バケツ入りで使いやすく、詰め替え用があるのが良い。

2025-09-03
用途:
自動車整備工場

汗をかいた後これで拭くとさっぱりします。もう少し値段が安いと嬉しく思います。

対象商品:
62964485
2024-08-08
用途:
汗をかいたとき
株式会社日本キャンパック 様

肉体労働も事務仕事もある事務所にいます。
体臭が気になる人がいますので、「汗をかいたら使ってください」とおいたら事務所の匂いが軽減しました。なかなかデリケートな問題で言いにくい事ですが、本人も気にしてくれるようになって被害が減りました。

値段がだいぶ上がったので☆-1です。
大判で厚手なので、がっつり拭けます。

対象商品:
62964485
2024-09-09
用途:
作業終わりのふき取り

ドラッグストアの大判サイズボディシートを使用していました。季節問わず使用していますが
スッキリ感、コスト面も満足しリピート品です。

対象商品:
62964476
2024-09-01
用途:
防災用に
サービス業

防災用で使ってませんが、大判で水無で利用できるのは大切。少し大きく置き場は多少とりますが安心材料になります?

対象商品:
62964485
2024-07-29
用途:
倉庫作業時
株式会社日東 様 (製造業)

大判で使いやすいです、冷蔵庫に入れてより冷え冷えにしています。詰め替え用があるので半永久的に使用できます。

対象商品:
62964485
2024-07-05
用途:
作業の節目で使用してます。
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

汗をかいた後に、事務所に戻ってきた時に使用しております。
適当な大きさで、生地もそれなりに厚いので重宝しています。
モノタロウキャンペーン15%オフの時にまとめて購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
容器の材質を教えてください。
回答:
容器の材質は、プラスチックになります。
2024-09-12
質問:
このシートを掃除用に使用できますか。
回答:
こちらの商品は、体の汗などを拭くボディシートになります。
用途外のご使用はお控えください。
2024-09-12
質問:
こちらの容器のフタのみの取り扱いはありますか。
回答:
フタのみの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2024-09-12

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする