曜日別特売
SD FS 9 W 身 惣菜容器 中央化学 62965656

惣菜容器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード62965656品番SD FS 9 W 身
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

おしゃれな小皿。試食等に。電子レンジ対応

材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)90×90×20耐熱温度(℃)130耐油性耐油性あり電子レンジ室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62965692
2025-02-28
用途: お弁当
36cafe飲食業

今まで白を使ってましたが、黒は高級感があり食材が映えます。

対象商品 : 62965683
2018-09-18
用途: ケータリングサービスでのFoodの提供
西洋フード・コンパスグループ株式会社飲食業

紙皿と違い、長時間水分の多いお料理を乗せていても、しなったりすることがなく、スナック類のとりわけにも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする