シーピー化成
DXセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
Φ350×45
Φ310×45
Φ350×45
材質
蓋:OPS/本体:BFO
蓋-OPS、本体-HIPS
蓋:OPS/本体:BFO
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20組)
注文コード
62965893
品番
Z-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
蓋:OPS/本体:BFO
寸法(mm)
Φ350×45
仕様
DXセット
色
蓋:透明/本体:シルバー
耐熱温度(℃)
本体:95/蓋:85
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。