※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

kipp クランプレバー オネジ 右ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62966436 品番 FKR10X40-BR
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
トラスコ品番805-6962 種類クランプレバー ねじ長さ(mm)40 寸法A(mm)11 寸法D(Φmm)22 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 取付部おねじ レバー色ブラック 表面処理(レバー)塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする