※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

kipp クランプレバー オネジ 右ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62966445 品番 FKR12X50-SV
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
トラスコ品番805-6981 種類クランプレバー ねじ長さ(mm)50 寸法A(mm)13 寸法D(Φmm)27.5 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 取付部おねじ レバー色シルバー 表面処理(レバー)塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする