ストレートストロー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) 注文コード62966462 品番579 クリア 裸
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業務用に適した個包装なしタイプです。

クリア 長さ(mm)210 厚さ(mm)0.2 直径(Φmm)8 内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)7.9 外装なし 入数(個)300 商品タイプストレートストロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62966462
2023-11-21
用途:
製造
KOTOBUKI Medical株式会社 様 (製造業)

Φ8のストローがなかなか無かったので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
62966462
2022-08-17
用途:
アルコールチェッカー用
運輸・通信業

近年のプラスチック製品排除の流れか今まで購入していた店舗で取扱いがなくなり、8oのストローはそもそも取り扱いがあまりなくて困っていたので本当に助かりました。
アルコール検知時に使用していますがリーズナブルでたっぷり入っているので、惜しみなく使えて大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
62966462
2022-09-29
用途:
備品

マウスピースの代替え品として購入しました。
サイズが8mmなのはなかなか見つからず困っていたので
助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
62966462
2021-03-29
用途:
アルコール検知器用の使い捨てストローとして使用。
名古屋急送株式会社 様

アルコール検知器のメーカーからも使い捨ての紙ストローが出ていますが、やや高い。
このストローはリーズナブルです。

対象商品:
62966462
2020-11-19
用途:
子供たちへのプレゼント巻笛用
その他業種

6oの物は多く出回っているのですが8oのストローはあまり見かけないのと有っても色物がほとんどで無職の物が見つかりませんでしたのでとても助かりました
できれば透明な物が有ると良いのですが・・・

対象商品:
62966453
2020-07-09
用途:
アルコール検査時に使用
国際興業株式会社 様 (運輸・通信業)

通常の口径が狭いストローだとアルコール検査時に息漏れがしてしまい、的確に出来なかったが、このストローに変えて検査が順調に行き助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする