※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62966479
品番
FT16X40-SUS
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
種類
テンションレバー
取付部
おねじ
トラスコ品番
805-7149
歯数
36
質量(g)
550
ねじ長さ(mm)
40
ねじ寸法
M16×2