※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V160 朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション 62966533 V160 朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション 62966533

朝顔型ハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62966533 品番V160
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。

その他握りは別売品です。 トラスコ品番805-9565 質量(g)1400 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 種類朝顔 寸法H(mm)M8×1.25 寸法F(mm)12 寸法D(mm)33 寸法E(mm)18 寸法B(mm)49 取付穴あり 適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20 寸法G(mm)67 スポーク数3 寸法C(Φmm)38 寸法A(Φmm)160 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
注意
※握りは別売品です。別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする