ヘイコーポリグローブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード62966846 品番LD外エンボス SS
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

使い心地の良いソフトエンボスタイプ。外エンボス加工。本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。

サイズSS 全長(cm)27.5 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)13 手のひらまわり(cm)26 材質LDPE クリア 厚さ(mm)0.023 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)100 メーカー商品コード004771047

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62966846
2019-06-08
用途:
調理時に生肉など扱うときに使います
その他業種

コスパ最高でした。
SS表示で男性やちょっと大きめの手の方には向きません。
標準から小さめの女性なら問題ないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする