TGハンディラップ スペア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62967083 品番15μ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。

幅(mm)100 長さ(m)150 厚さ(μm)15 材質LDPE 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62967083
2021-07-23
用途:
家具梱包
有限会社イグジスト 様

細かなところをやるのに最適。ただし、心材の長さに注意しないと長すぎたり、短すぎたりしますので、確認が必要です。

対象商品:
62967083
2019-11-09
用途:
製品の搬送時

板や棒材をまとめる時に使用しています。手早く作業出来て重宝しています。程よくラップが伸びて手でも切れてしっかりまとまって荷崩れ無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする