OFFシール カラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200片) 注文コード 62967948 品番 50%OFF
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm

寸法(mm)25×30 材質透明PET50ミクロン メーカー商品コード007037275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62967923
2020-11-20
用途:
セールを控えていた為の注文
卸売・小売業

とても利用しやすい為、今後も使用して行きたいと考えております。テナント指示により、赤以外(目立たない)カラーで必要なOFF率シールを探していましたが、OFF率ごとに色分けされている物しかない為、店頭に並べた時にカラフルになり過ぎるのがマイナスポイントです。赤以外(目立たない色。例えば青や緑一色など)でOFF率が一通り揃っていると店頭での統一感が出るのであると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする