USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応
StarTech.com
税込¥36,278
¥32,980
スマホの充電に使用2回目の時、スマホが50%程しか充電できていなかった。使用3回目の時、ビーピーと小さな高音がアダプターから聞こえるようになった。なのでもう使用していない。
入室の際にお客様に検温をいてもらう為に、検温器を購入。
ACアダプターではなく、USB電源だったので、慌てて追加注文。
注文後、翌日に届いたので無事に検温器を使用することが出来た。
いたって普通です。
何の問題もなく使っています。
しかし、この手のアダプターはノイズ発生源となり、近くのラジオにノイズが混入しました。
ラジオ側に対策します。
二酸化濃度計のためのアダプターとして使用しています。家電量販店ではこうしたすっきりした普通のデザインのものがなく助かりました。
100VからのUSBの変換には安物もあるが、トラブルがあると怖いので、一応のブランドがあるものを購入しました。もちろん、ちゃんと使えます。
ラジオに雑音が入る。同様の他社の製品は入らないのに。改善の余地が必要だと思います。