手提げ紙袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード62970662 品番MS1 福袋
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オーソドックスな福袋。大きな「福袋」の筆文字に、マチは市松の柄が入っています。

マチ(mm)80 幅(mm)270 高さ(mm)340 材質片艶80g/m2 寸法(mm)270×80×340 色(柄)福袋 メーカー商品コード003276140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
お客様への新春福袋
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズに近い物が購入できて良かったです。
また配達日も比較的早かったので助かります。

対象商品:
62970662
2020-12-19
用途:
商品のキャンセルをお願いします。
三共自動車販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

年内には必要なので、1月26日発送では遅すぎる為、キャンセル処理お願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
62970662
2018-03-02
用途:
開店サービス品
合資会社 すまいる さーびす 様 (卸売・小売業)

ギリギリに注文したにも関わらず、
納期もお願いした日に届き、
梱包もコンパクトで とても対応が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする