プラグ1 プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971518 プラグ1 プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971518 プラグ1 プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971518 プラグ1 プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971518

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62971518 品番 プラグ1
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 頭部(四角) 二面幅SW(mm)19 頭部(四角) 高さb(mm)12
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
配管接続時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このメクラプラグはサイズがいろいろあるので指定の大きさで使用したので問題はありませんでした。

2024-09-04
用途:
配管のめくら
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

厨房設備の仕事で厨房機器の撤去作業があります。給水やガスの切り離しをする為めくらが必要になります。モノタロウブランドは安いので利用させていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
62971502
2025-05-20
用途:
止水

問題なく使用できました 値段も安価でまた購入しようと思います

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品:
62971493
2024-05-07
用途:
ガス管の栓として

ガスコンロからIHに変更時、ガス漏れ防止の為にガス管閉栓バルブの取付けた。

安価に安全性確保できた。

1人が参考にしています
対象商品:
62971545
2023-12-28
用途:
井戸工事に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

50MM井戸管に接続し使用
価格も手ごろな価格で素早く届きました
満足です

対象商品:
62971493
2023-12-26
用途:
減速機の空気孔を塞ぐため

図面の指示は、プラグ:Rp1/2でしたが、このプラグは、ねじの種類PTネジでしたが使用できました。使用できるプラグを探すのに少し困ったので、投稿しました。

対象商品:
62971493
2023-12-20
用途:
ガス配管工事
佐藤エンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他店と比べ、安価なのでとても良いです。
何も問題はありません。
ストレスは、個別包装なので、開封が面倒くさい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質の「黒心可鍛鋳鉄」は、サビに強いのでしょうか。
回答:
メッキ加工してる分、錆びにくくはなります。
しかしながら、鉄ですので、雨や水に濡れる間にネジ部分の油が落ち、錆びます。
2023-11-16
質問:
こちらはガス管に使用可能という認識でよろしいでしょうか。
回答:
ガス管に使用可能です。
2023-11-16
質問:
この商品の使用圧力を教えてほしいです。
回答:
120℃以下の静流水 2.5Mpa、300℃以下の空気、蒸気、ガス及び油 1.0Mpaとなります。
1人が参考にしています
2023-11-16
質問:
100個入り等大量販売のページはありますか。
回答:
ご用意はございません。
2023-11-16

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする