バケツ スチール製

(61件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62971764 品番 13L
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なスチール製バケツです。

容量(L)約13 シルバー 材質 用途清掃作業等に。 形状丸形 質量(kg)1.02 高さ(mm)294 外径(Φmm)305 表面処理亜鉛メッキ 板厚(mm)0.27 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ご使用前に製品の状態を確認してからお使いください。
※電気を通しますのでご注意ください。

商品説明動画

バケツ スチール製.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
エクステリアメンテナンス

安価なプラスチック製バケツを使っていたが、2、3年で劣化して割れるので金属製に切り替え。ガレージに置いても、安っぽさがなく、ナチュラルな感じが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
62971746
2026-01-11
用途:
掃除に
製造業

適度な大きさで、丈夫そうです。
ただ手持ちの所が、プラスチック製なのですぐに、割れるような気がします。木製だとよい

2025-07-18
用途:
庭掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

プラスチックのバケツは数年で劣化する。マイクロプラスチックの原因になるので、金属製にした。
あまり水を入れないので漏れなどはわからない。
品質は普通だと思う。安価で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
62971746
2025-05-22
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

可もなく不可もなく皆さんが使ってるのと同じように使ってる次第です

2025-01-09
用途:
水汲み、作業用道具入れ、収穫物などの一時保管
不動産業

実際、手に取ってみて大きいかったが、使いがってがよく大変満足しています。

対象商品:
62971755
2024-08-19
用途:
リメイクバケツ
製造業

バケツのリメイクをする為に購入しました。形も良く他のお店より安いのでありがたいです。

2024-11-19
用途:
農作業の肥料投入用
小泉営農組合 様 (農・林・水産業)

まだ使用していないが、コンパクトで使い勝手が良いと思います。

対象商品:
62971764
2023-04-06
用途:
園芸作業

中国製プラスチックバケツを使用していましたが、太陽光の紫外線による劣化が早く2から3年で持ち手がダメになる、割れが発生するなどの理由で、耐用性があるブリキバケツを購入しました。写真よりもスマートで気に入っています。後は錆等に対する耐用年数が気になりけど。因みにこのブリキバケツも中国製品です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1人が参考にしています
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする