LA30 農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ 62971895

モノタロウ

農業機械用Vベルト LA形

(24件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本呼び番号30注文コード62971895品番LA30
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

農業機械用の一般的なベルトです。

用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90有効外周長さ(mm)787呼び番号30
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62971886
2023-12-26
用途: 除雪機用に。
農・林・水産業

除雪機用に購入しました。品質はメーカー品と比べても問題はありません。コスパ最高ですので、リピート購入しています。

対象商品 : 62971965
2023-11-14
用途: 農業用給水
農・林・水産業

自吸式ポンプの駆動用ベルトとしてW掛けで使用しています。ベルトメーカー品と耐久性は同等で安価なため重宝して使用しています。

対象商品 : 62971947
2023-10-10
用途: 船用エンジン
サービス業

純正品に比べコスパがとてもいいとてもいい
耐久性はこれから評価します
若干ベルトが硬い様な気がするが大きな問題ではない

対象商品 : 62971956
2023-12-13
用途: 農機具用
農・林・水産業

お値段も安く満足ですがサイズが少ないような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 62971895
2022-08-21
用途: 農業用スピードスプレヤー
実方ミカン園農・林・水産業

従来国産のM、B社を使用しきかましたが今回より 試験的に DONGILを採用しました。国産品は、2~3年は十分もちますので 耐用年数の結果は、しばらくしてみないと判りません。
 DONGIL製をもっと使用したくサイズレンジを拡げていただきたく よろしくお願いいたします。

対象商品 : 62971922
2023-02-10
用途: 除雪機
運輸・通信業

純正品では無かったので不安でしたが問題無く使用出来ました。定期交換には問題無い商品です。

対象商品 : 62971913
2022-09-07
用途: 除雪機

除雪機用に予備で持ってます 安いのでありがたいです、

対象商品 : 62971956
2022-12-04
用途: メンテナンス
運輸・通信業

探していた商品で、お安く購入できてよかったです。配送も早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする