農業機械用Vベルト LB形

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び番号34 注文コード62972008 品番LB34
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び番号など10種類から選べます 他の種類を見る

農業機械用の一般的なベルトです。

種別LB形 ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)9.5 用途農業機械用Vベルト 材質ゴム 使用限界温度(℃)-30〜+90 有効外周長さ(mm)893 呼び番号34
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62971983
2026-01-15
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

運搬車の走行ベルトが滑っていたので交換しました。問題なく取り付けできました。

対象商品:
62972008
2025-09-20
用途:
スプレーヤーの噴霧機ポンプベルト
y・m・b 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スプレーヤーの噴霧機の交換にチョイス(注文)してみたいと思います。
今ついてるヤツが特別緩んでる感じでもないのですが滑ってきたので交換で直ればと考えています。

2025-06-10
用途:
管理機の走行 ロータリー駆動ベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

管理機等の走行クラッチなどのベルトの背中から押すには ベルトの厚みが薄いタイプが調子よくベルトの寿命が長いと思われます ベルト内側の割れが少ないと思う

2025-01-14
用途:
ユンボの駆動用ベルトとして使用
その他業種

交換して間もなく1年立ますが、何も問題なく使用しています。
近くのホームセンターには取扱いもなく安価で購入することが出来ました。
物があれば次回もリピート購入予定です。

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
除雪機のオーガプーリーのベルト
サービス業

モノタロウブランドはランニングコスト面で大変助かります。ごく一般的な品質ですが、傷んでも2本で他社の1本分くらいな感覚なので、消耗品と割り切って使用しています。

対象商品:
62972026
2024-05-07
用途:
水田灌漑用の2インチ揚水ポンプのメンテナンス
農・林・水産業

水田灌漑用の揚水ポンプのベルト交換に使用
2本掛かっていたので2本購入で交換しました
異音、滑り、発熱等もなく良い感じです

対象商品:
62971983
2024-07-03
用途:
芝刈機

リピートです 交換時 扱いやすく・丈夫でいいと思います

対象商品:
62972053
2024-03-14
用途:
農機具修理
建設業・工事業

運搬車の修理に使用しました。
メーカー品と違うので使用してどうなるか不安でしたが特に不具合の発生もなく使えてます。
コスト削減商品として役に立ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする