CHG-C20-10 コーナーガード(衝撃保護材)90×90 信栄物産 62972708

 

CHG-C20-10 コーナーガード(衝撃保護材)90×90 信栄物産 62972708
CHG-C20-10 コーナーガード(衝撃保護材)90×90 信栄物産 62972708
CHG-C20-10 コーナーガード(衝撃保護材)90×90 信栄物産 62972708

コーナーガード(衝撃保護材)90×90

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(10本)
茶(ブラウン)
長さ(mm)2000
内容量1セット(10本)注文コード62972708品番CHG-C20-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。

用途
駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
茶(ブラウン)材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ長さ(mm)2000寸法(mm)90×90×17
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当て板取付用のビス・アンカー等は付属しておりません
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62972534
2019-11-16
用途: 車のガードに使用
その他業種

鉄板のバリが邪魔でゴム系の外枠がスムーズに入らない。バリを採りながら入れ込んだ。
最初からバリを除去して販売してください。
心くばりがない。

対象商品 : 62972534
2018-03-26
用途: 柱型コーナーの保護

下地金物を設置して本体を取付ようとしたがなかなかはめられなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする