信栄物産
信栄物産の コーナーガード・クッション
信栄物産の コーナー用
コーナーガード(衝撃保護材)65×65(エンドキャップ・付属品付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
色
レモンイエロー
注文コード
62972918
品番
CHS-LY5-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
色・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
色
レモンイエロー
材質
当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)
軟質塩ビ
用途
ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
セット内容
コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
長さ(mm)
500
寸法(mm)
65×65×13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません