KS5-10 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974826 KS5-10 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974826 KS5-10 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974826 KS5-10 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974826 KS5-10 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974826

ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 注文コード62974826 品番KS5-10
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は長さ・色など19種類から選べます 他の種類を見る

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(当て板)鉄 材質(本体)合成ゴム 用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 長さ(mm)1000 タイプ中空、穴アキ 寸法(幅W×高さH)(mm)50×50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×25×3 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)24 金具(当て板)付 取付穴寸法(mm)(当て板/長穴)10×20 取付穴ピッチ(mm)450 断面タイプ(ゴム)D型
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※現場納品も不可になります。
※アンカーボルトは別売です。
※画像は参考画像になります、穴数については穴ピッチご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62974826
2021-06-14
用途:
重量物のクッション
有限会社三五屋 様 (サービス業)

本来の使いかとは違うが、しっかり役目を果たしてくれたので良かった。

対象商品:
62974862
2020-02-06
用途:
フォークリフトの衝突防止

コンクリートの段差にフォークリフトがぶつからないように取り付けました。
固さ、大きさ共に満足です。
お値段の安い物もありますが、そちらは弾力が弱いので、使いわけをしています。

1人が参考にしています
対象商品:
62974826
2019-06-21
用途:
漁業

しっかりしていて、値段的にも、満足の行く商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする